NAB21 中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm 仙台銘板 17639128

中輝度通路誘導標識 壁面用 ← 100×300mm厚み1.2mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
17639128
品番
NAB21
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)
励起:D65常用光源200L×20分
(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質
蓄光硬質樹脂製
文字内容
非常口 (左方向)
サイズ(mm)
100×300×1.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする