リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
夏ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646618
品番
YJ-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
YJ165と同じ型ながら裏地が夏用。背抜き仕様。夏用の機能裏地「アクアオウ」
種別
ジャケット
色
黒
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
バスト(cm)
110
ポケット
両脇、左胸、両脇内側、左内側