夏ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17646627 品番 YJ-167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

YJ165と同じ型ながら裏地が夏用。背抜き仕様。夏用の機能裏地「アクアオウ」

種別ジャケット サイズ(号)19 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 バスト(cm)114 ポケット両脇、左胸、両脇内側、左内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする