リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
七分袖短ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647038
品番
YS-375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ドルマン風の袖とボレロを融合した新スタイル。
仕様
総裏地(制電)、七分袖、袖ボタンなし
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
黒
サイズ
5号
着丈(cm)
31
バスト(cm)
85
裄丈(cm)
64.5