リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
夏ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648140
品番
YJ-614
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
暑い夏も安心。夏素材×夏用裏地×背抜き仕様。左右胸の内ポケット。
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
56
バスト(cm)
95
ポケット
両脇、左胸、両胸内側