W2483BWSHTSP タイヤチューブセット スーパーハードタフネス Panaracer(パナレーサー) 17648575

タイヤチューブセット スーパーハードタフネス

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード17648575 品番W2483BWSHTSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

貫通パンク、リム打ちパンク、チュ-ブの擦れパンクなどさまざまなパンクに強く毎日の通勤・通学などハ-ドな使用に最適な耐パンク性能強化モデル。
ペア巻き梱包(英式バルブチュ-ブ/リムテ-プ付属)

サイズ24×1 3/8 ETRTO規格37-540 材質(ビード)スチ-ル 黒/白 質量(g)580 推奨内圧(kPa)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17648602
2021-04-26
用途:
タイヤ交換
その他業種

2年前に交換し8000kmほど走ったがパンクは一度もなし。最近製造中止となったものだから在庫のあるうちに試してみるといい。最高のタイヤだと思う。

対象商品:
17648593
2021-04-30
用途:
自転車のメンテナンス

商品の写真を見て注文したが、注文コードのところでサイドカラー黒の選択をしなかったため白色が到着。注文時注意しましょう。 ものはパナソニック製で真円度も出ており満足。

対象商品:
17648602
2021-03-09
用途:
子供の通学用自転車タイヤ交換

チューブ、リムテープもついており、非常に便利です。耐久性は不明ですが、見た目は非常に高品質でした。

対象商品:
17648584
2020-12-10
用途:
ママチャリのメンテナンス
農・林・水産業

タイヤとチューブはしっかりした物でしたが、リムテープはゴム製の安い物でがっかり。私は
Panaracerのポリウレタン製「Poly-Lite」をずっと使用してきました。この値段では仕方ないのでしょうが、比べると少々頼りない感じです。

対象商品:
17648584
2020-10-07
用途:
自転車の修理

だいたい思った通りの商品でした。
以前は、ホームセンターで購入していましたが
品数が少なく、妥協していましたが
モノタローには、自分好みの品数があり、大変満足しています。

対象商品:
17648602
2020-04-30
用途:
自転車後輪のタイヤ交換
その他業種

息子の自転車後輪のタイヤのサイドが裂けました。チューブもパンクしたのでタイヤ交換。

2本セット、チューブ、タイヤバンドが付属し、タイヤも耐久性の高い商品でした。

さすがmade in JAPAN。

2本で3990円。1本あたり2000円なので安いタイヤを交換するなら、是非、このタイヤを試して下さい!

対象商品:
17648575
2020-07-31
用途:
電動ママチャリのタイヤ交換

ママチャリには、ホワイトリボンタイヤと決めています。フロント24、リア26なので、二回分となりますが、耐久性もあり、とても良い。

対象商品:
17648566
2020-07-24
用途:
家族の自転車用に。

頻繁にパンクをさせる家族の自転車用に購入しました。
これに交換してから何年か経ったと思いますが、今のところ一度もパンクしてないのでパンクに強いように思えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする