曜日別特売
520ZVM-X-130ZB シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID 17657246

シールチェーン ZVM-Xシリーズ

(36件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本リンク数130L注文コード17657246品番520ZVM-X-130ZB
参考基準価格(税別)¥18,720販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。
スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

リンク数130Lスチール適合ジョイントZJメッキなし適合排気量(cc)500~1200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※525・530のカシメ作業には「かし丸君KM500R」が必要です。
※年式により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793486
2022-12-30
用途: 大型バイクのチェーン取替時
不動産業

チェーンと言えば、DIDと信じている者です。最初についてきた鉄チェーンを4年目にしてこのシリーズの銀メッキにしたところ、さらさらして気持ち良い動きとなりました。それから2年経過し、もう少ししたら張り替えようと考えていたところ、特売で購入。今度は、金メッキにしました。やっぱり金メッキは耐久性がさらに向上し、見た目もよいです。バイクのサブ名称が金杯なので、やはり金でしょ!

1が参考にしています
対象商品 : 36793407
2022-11-01
用途: バイクのチエン交換
その他業種

NC750交換に使用しました。本当は、シルバーが欲しかったのですが納期が遅かったのでゴールドにしました。耐久性については、800km程度しか使用していないので不明ですが、製品の精度は良いと思います。

対象商品 : 36793452
2022-04-22
用途: オートバイのチェーン交換メンテナンス時

最近はバイクショップやバイク用品店の工場が慢性的に混雑しておりなかなか予約が取れないので自分でメンテナンスするために購入
同社の「かしまる君」の使用で簡単に切断と接合が出来るので個人でもチェーン交換作業ができます
安心と信頼のDID製なので製品自体には何の不安も不満もありません
また、ゴールドカラーのプレートによりバイクの見栄えが良くなり自己満足感も満たされます

1が参考にしています
対象商品 : 36793312
2022-03-24
用途: ドライブチェン交換

交換をしてから初期調整をした程度で、チェーン延びが少なくメンテナンスが楽になった。

対象商品 : 36793477
2021-03-29
用途: バイクのメンテナンスに
農・林・水産業

日本製品で安心、低価格で利用してます
日にちを待たなくても良いので助かります

対象商品 : 36793407
2020-09-26
用途: Ninja1000SXのチェーンコンバート

リッタークラスのバイクを525→520へコンバートする用途でしたのでDIDチェーンの中でもフラグシップモデルを購入しました。
520サイズを200ps超えのリッターSSで使用されてる方を参考にこの商品を選びましたので忍千のパワーになら余裕で対応できると思います。
高額なチェーンなので躊躇しておりましたがモノタロウさんのコストパフォーマンスが良過ぎて即決できました。

対象商品 : 36793486
2020-12-26
用途: sc40 用に120tを購入
その他業種

かし丸くんのを使ってかしめ中にかし丸くんが折れました。
別のチェーンカッターを購入して付け直しました。
116tにカットしバッチリです!

2020-09-24
用途: GPZ900Rの整備
製造業

GPZ900R、530→520のチェーンコンバートに使用しました。パッケージを開けたらピカピカのチェーンに感心。昔のチェーンはグリスまみれで入っていて拭き取りしないと使えませんでした。これは作業の手間が減って助かります。交換したら取り回しが軽い軽い。まるで中型車のようです。走った印象としてはコーナー立ち上がり加速のレスポンスと滑らかさが向上。リアブレーキの効きがかなり強くなり効かせ過ぎに要注意なほど。しかし期待した燃費はあまり変わりませんでした。気になる耐久性はまだ使い始めたばかりなので不明ですが530の半分も持てばメリットとの差し引き損は無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする