曜日別特売
LTM403N LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659364

 

LTM403N LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659364
LTM403N LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659364
LTM403N LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659364
LTM403N LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659364

LED多目的灯

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
17659364
品番
LTM403N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クローゼットや納戸などの明かりとりに最適なLED屋内ライトです。省エネ&長寿命約40000時間。
付属のビスで固定するだけでOK。電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。
薄型でコンパクトなデザインです。壁などに引っ掛けて使うこともできます。
演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。

消費電力(W)
3.5
仕様
屋内用
トラスコ品番
491-9491
材質
アルミ、ポリカ
質量(g)
470
コード長さ(m)
1.6
全光束(Lm)
300
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×77×20
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.05
光色
昼白色
電球の種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17659373
2022-02-19
用途: パソコン台の照明に
その他業種

自宅のパソコン周りが暗かった為、購入しました。
寸法的にも丁度良く明るさも想像以上に明るかったです。
照明スイッチ付きでしたが取り付けた場所が少しスイッチ操作しにくい場所だったので手元に集中スイッチと個別スイッチの付いたコンセントタップを取り付け照明のスイッチは常時ONの状態にしておき手元のコンセントタップのスイッチでON,OFFの切り替えを出来るようにしております。
メスのコンセント口が有れば更に良いと思います。
又購入したい商品です

対象商品 : 17659373
2018-09-26
用途: 物置内の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

小さい割に明るくて便利です。コンセント差込でOKなので取り付けも楽。

対象商品 : 17659364
2018-03-30
用途: 流し元の交換

値段の安いがいいです 余り目立たない 明るさは十分です

対象商品 : 17659373
2017-03-12
用途: 台所の補助照明
その他業種

小型で設置がし易く、かつ期待以上に明るいので大満足してます

対象商品 : 17659364
2016-11-01
用途: コピー室が暗かったので、補助用の灯りとして使っています。
有限会社エマイミュージックオフィス 様(サービス業)

小さいですが明るさ充分。
製品の質も良いのですが、
ネジで固定するため蓋を一度取ると、
閉めるのに結構手間取ります。

対象商品 : 17659364
2017-01-23
用途: 吊戸棚 下部 照明
ドリームウェー株式会社 様

価格も 品質も 思った通りでした。取付も 簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする