リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
メンズ半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17660837
品番
M-976
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
胸ポケットのワントーン切替がおしゃれ。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、後ろタック
材質
交織制電トロピカル / ポリエステル65% / レーヨン35%
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
65
ポケット
両脇、両胸、制電