リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17661966
品番
SL-952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ななめの切り替えが個性的。前ドット、後ろボックスプリーツ。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
色
グリーン
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
バスト(cm)
94
ポケット
両脇、制電、防汚