リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17661991
品番
SL-952
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ななめの切り替えが個性的。前ドット、後ろボックスプリーツ。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
色
グリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
バスト(cm)
102
ポケット
両脇、制電、防汚