半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17662115 品番 SL-952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ななめの切り替えが個性的。前ドット、後ろボックスプリーツ。

材質交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15% ピンク サイズ4L 肩幅(cm)51 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 バスト(cm)122 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする