リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662158
品番
SG-962
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
清涼感あふれる、白の切り替え。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、後ろタック
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
色
グリーン
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
55
バスト(cm)
94
ポケット
両脇、制電、防汚