メンズ半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17662377 品番 M-961
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

清涼感のあるクール色が白に映える。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、後ろタック

材質交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15% ブルー サイズ3L 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)66 バスト(cm)121 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする