メンズ半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17662420 品番 M-961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

清涼感のあるクール色が白に映える。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、後ろタック

材質交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15% グリーン サイズSS 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)59 バスト(cm)101 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする