リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
メンズ半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662779
品番
585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。前ファスナー。両脇ゴム、後ろタック。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
57
バスト(cm)
97
ポケット
両胸、制電、抗菌防臭