リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17663698
品番
SL-230
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ユニウェア史上最薄。腕の上げ下げがしやすい。前ファスナー。両脇ゴム。
材質
ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
57
バスト(cm)
100
ポケット
両脇、右内側、制電