メンズ半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17663865 品番 PM-87
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ユニウェア史上最薄。前ファスナー(一部比翼ドット)、両脇ゴム、後ろノーフォーク

材質ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35% サックス サイズS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 バスト(cm)100 ポケット両脇、両胸、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする