リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
メンズ半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17663881
品番
PM-87
参考基準価格(税別)
¥12,360
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ユニウェア史上最薄。前ファスナー(一部比翼ドット)、両脇ゴム、後ろノーフォーク
材質
ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
バスト(cm)
104
ポケット
両脇、両胸、制電