リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667198
品番
SL-125
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
襟から正面にかけてスレートグレーラインで、細見え。脇ポケットにもグレーのアクセント。ペンも差せる深さの胸ポケット
材質
トロマット / ポリエステル100%
色
ネズミ
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
60
バスト(cm)
104
ポケット
両脇、左胸