半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17667207 品番 SL-125
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

襟から正面にかけてスレートグレーラインで、細見え。脇ポケットにもグレーのアクセント。ペンも差せる深さの胸ポケット

材質トロマット / ポリエステル100% ネズミ サイズ3L 肩幅(cm)42 袖丈(cm)25 着丈(cm)62 バスト(cm)108 ポケット両脇、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする