半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17669280 品番 SG-163
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。

材質ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5% ターコイズグリーン サイズLL 着丈(cm)60 バスト(cm)114 裄丈(cm)47 ポケット両脇、制電、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする