曜日別特売
JL-7250 ジャケット リミット 17670637

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ラベンダーサイズ3L注文コード17670637品番JL-7250
参考基準価格(税別)¥10,680販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

襟、袖、裾の切り替えと大胆な後ろポケット。ビルメンテナンスや保育補助に。袖口マジックテープで閉め具合を調整可能。掃除小物も入る大きめポケット。前ファスナー(比翼)、

材質エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%ラベンダーサイズ3L肩幅(cm)44.5袖丈(cm)57着丈(cm)68バスト(cm)114ポケット両脇、右後ろ、制電、制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする