リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17671879
品番
SL-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ファスナー開閉で安心。すっきりシャープに。デキるウェアの代表格。ゆとりをもたせながらウエストラインをシェイプ。前ファスナー。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
ピンク
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
53
バスト(cm)
88
ポケット
両脇、左胸、制電