半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17672159 品番 SL-208
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

涼しげな開襟に。後ろ脇の切り替えでほっそり見せラウンド切替で脚長効果も。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。

材質高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1% ピンク サイズS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)54 バスト(cm)92 ポケット両脇、左胸、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする