リミット
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
17672439
品番
L-2007
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストラインのシェイプに、サイド切替。デキるウェアの代表格。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ファスナー比翼。袖口はドットボタンで落下防止。
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
色
ピンク
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
57
バスト(cm)
98
ポケット
両脇、左胸、制電