リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17673087
品番
JS-625
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。前ボタン(比翼)、後ろベンツ
材質
エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
色
紫
サイズ
LL
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
62
バスト(cm)
107
ポケット
両脇、右内側、制電