リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17675151
品番
SL-882
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろタック。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
59
バスト(cm)
106
ポケット
両脇、右内側、制電、抗菌防臭