リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679387
品番
JS-624
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
羽織っても,留めても自由に。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー、後ろベンツ
種別
半袖ジャケット
色
サックス
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
62
機能
制電
バスト(cm)
107
ポケット
両脇、右内側、左胸