リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679597
品番
SW-911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
交互についた飾りボタン。袖山はタックでふんわり。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろダーツ
種別
半袖ジャケット
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル95/綿5(サニレット制電ストライプ)
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
47
機能
制電
バスト(cm)
88
ポケット
両脇