半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17690395 品番 JS-172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。襟が2WAYで着こなしが広がります。襟開閉用ループ・ボタン付、前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

種別半袖ジャケット サイズ4L 混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25 着丈(cm)66 機能両脇、制電 バスト(cm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする