曜日別特売
JS-172 半袖ジャケット リミット 17690420

JS-172 半袖ジャケット リミット 17690420
JS-172 半袖ジャケット リミット 17690420
JS-172 半袖ジャケット リミット 17690420
JS-172 半袖ジャケット リミット 17690420

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード17690420品番JS-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。襟が2WAYで着こなしが広がります。襟開閉用ループ・ボタン付、前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

種別半袖ジャケットサイズ6L混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)67機能両脇、制電バスト(cm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする