リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17691549
品番
JS-182
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
暗所で光る、フェミニンな花びら襟。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。反射テープ付襟。後ろベンツ。
種別
半袖ジャケット
色
紺
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
58
機能
制電
バスト(cm)
94
ポケット
両脇、右内側