モジュール1歯数28ねじれ右方向歯幅(mm)8材質SCM440表面処理歯部以外黒染形状S1T質量(kg)0.055軸穴径(mm)8種別歯研はすば歯車寸法A(mm)8寸法F(mm)12許容トルク(N・m)曲げ強さ:12.4 歯面強さ:10.4寸法D(mm)30寸法E(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)8歯数比1穴径8