モジュール1歯数35ねじれ左方向歯幅(mm)8材質SCM440表面処理歯部以外黒染形状S1K質量(kg)0.081軸穴径(mm)12種別歯研はすば歯車寸法A(mm)12寸法F(mm)12許容トルク(N・m)曲げ強さ:15.1 歯面強さ:15.4寸法D(mm)37寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法C(mm)35寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)12歯数比1穴径12