KHG1-36LJ10 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) 17699833

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数36ねじれ左方向軸穴径(mm)10注文コード17699833品番KHG1-36LJ10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,890
モジュール1歯数36ねじれ左方向歯幅(mm)8材質SCM440表面処理歯部以外黒染形状S1K質量(kg)0.089軸穴径(mm)10種別歯研はすば歯車寸法A(mm)10寸法F(mm)12許容トルク(N・m)曲げ強さ:15.7 歯面強さ:16.3寸法D(mm)38寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法C(mm)36寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)10歯数比1穴径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする