京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 工業用潤滑油
京セラインダストリアルツールズの 潤滑油その他・特殊品
高圧洗浄用 ポンプオイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
17704088
品番
6990846
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途
ポンプの潤滑や冷却
内容量(mL)
100
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧洗浄機の運転直後はポンプ及びポンプオイルは高温になっていますのでやけどのおそれがあるため十分冷えてからオイルの交換を行ってください。
※オイルの交換は初回:30時間、2回目以降:300時間、を目安に励行してください。
※高圧洗浄機本体内のオイルを完全に抜き取ってからオイルを1本分(100mL)を全て注入してください。
※オイルを入れすぎると故障の原因になります。