曜日別特売
KHG2.5-16LJ15 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 17708827

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数16ねじれ左方向軸穴径(mm)15注文コード17708827品番KHG2.5-16LJ15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,740
モジュール2.5歯数16ねじれ左方向歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.23軸穴径(mm)15寸法A(mm)15種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14許容トルク(N・m)曲げ強さ:71.8 歯面強さ:41.1寸法D(mm)45寸法E(mm)20寸法B(mm)32寸法C(mm)40寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)15歯数比1穴径15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする