モジュール2.5歯数22ねじれ右方向歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.45軸穴径(mm)20寸法A(mm)20種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14許容トルク(N・m)曲げ強さ:127 歯面強さ:101寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法B(mm)44寸法C(mm)55寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)20歯数比1穴径20