曜日別特売
NSU2-24J10 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 17718487

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数24軸穴径(mm)10注文コード17718487品番NSU2-24J10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,570

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯数24歯幅(mm)20材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.19軸穴径(mm)10寸法H(mm)30寸法A(mm)10種別平歯車寸法F(mm)14許容トルク(N・m)7.43寸法D(mm)52寸法E(mm)20寸法B(mm)30寸法C(mm)48寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)10穴径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする