KHK(小原歯車工業)
PU融着平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
148
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17725033
品番
PU1.5-35J16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,970
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
35
歯幅(mm)
15
材質
MC901(ボス部SUS303)
質量(kg)
0.17
軸穴径(mm)
16
種別
平歯車
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
16
許容トルク(N・m)
4.22
寸法D(mm)
55.5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
52.5
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
16
穴径
16
CADデータダウンロード