曜日別特売
4303C A3アクティブファイルケース35型 和泉化成 17773972

 

4303C A3アクティブファイルケース35型 和泉化成 17773972
4303C A3アクティブファイルケース35型 和泉化成 17773972
4303C A3アクティブファイルケース35型 和泉化成 17773972
4303C A3アクティブファイルケース35型 和泉化成 17773972

A3アクティブファイルケース35型

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17773972品番4303C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A3サイズの図面などの書類の収納に最適なファイルケースです。
持ち運びに便利な取っ手付き。

サイズA3クリア材質PP外寸(mm)433×347×35内寸(mm)420×307×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773972
2024-04-16
用途: 書類等の保管、持ち歩き
澤組建設業・工事業

A3の書類を持ち運ぶのに、今まではカバンに直接入れてましたが、このケースのおかげで、汚さず、曲がらず持ち運べます。このサイズは、なかなか手に入らないなで大変ありがたいです。

対象商品 : 17773972
2024-07-12
用途: 図面入れ
製造業

壊れにくい素材でもう少し分厚く作って欲しい。
もっと書類が沢山入る様に。

対象商品 : 17773972
2024-02-28
用途: 図面等の資料保管用
藤山ハウス株式会社不動産業

図面等のA3の資料をファイルにして重ねて使っていましたが、積み重ねている為
探しにくく、紙が折れたりしていました。このファイルケースを利用してみたら
縦に書類を収納することができ、出しやすく、すっきりしました。
サイズ違いの書類もありますが、ぐちゃぐちゃにならず快適です。

対象商品 : 17773972
2021-10-06
用途: 水彩画用紙入れ

画用紙の運搬にて型崩れや汚れることがないので助かっています。
B3サイズも欲しいです。

対象商品 : 17773972
2021-05-28
用途: 書類入れ
コスモソリューションサービス業

A3サイズが欲しかったので、本品を購入しました。標準的なものですので、特に問題なく使用しています。

対象商品 : 17773972
2020-09-03
用途: 申請書類・図面の持ち運び
建設業・工事業

A3を入れられるハードケースとして手頃です。以前100均にあったのが無くなり探していたのでモノタロウでの扱いがあって本当に助かりました

対象商品 : 17773972
2020-08-07
用途: 施工図の保存と持ち歩き
建設業・工事業

A3サイズ図面の持ち歩きが出来る簡易ケースを探していました。
このケースはクリアケースなので中も見えるし、とにかく値段が安いので
とても重宝しています。

対象商品 : 17773972
2020-08-19
用途: 事務所の整理
医療・福祉・介護関連業

A3タイプがなかなか見つからなかったのですが、安価なタイプがみつかり助かりました。厚紙作業の型紙を整理するのに重宝しています。耐久性の確認はこれからですが、現在問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする