R-AIR

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズW/O 700×18-23C バルブ形式仏式 注文コード17778626 品番TW720-LF-RA
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・バルブ形式など21種類から選べます 他の種類を見る

軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。
メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。

サイズW/O 700×18-23C ETRTO規格チューブにETRTO規格なし タイプW/O バルブ形式仏式 長さ(mm)バルブ:48 質量(g)66 アズワン品番64-9560-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
自転車修理
鍋谷電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

結構値上がりしましたね。昔は¥1000ーちょっと出せば買えたのに。軽いですが、破れやすいので注意です。

対象商品:
17778626
2023-06-27
用途:
自転車ロードバイク用のタイヤ

価格も手ごろで軽量で耐久性も良くコストパフォーマンスに優れています

対象商品:
17778626
2023-05-24
用途:
パンク時の交換として

何回も購入し使用していますがコストパフォーマンスが高く使用しやい

対象商品:
50950052
2022-01-22
用途:
長い目で見れば2ピースバルブがお得
自動車・二輪車・自転車関連業

「【注意】2ピースバルブ仏式は記載が無いけどバルブ長34oです」というタイトルのコメントにある通り、セミディープ以上のリムにはそのままでは使えないが、2ピース式はバルブ延長器具(バルブエクステンダー)を利用することで80oぐらいまでなら対応できる。しかもエクステンダーは繰返し利用可能なので、長い目で見ればチューブ単価が1本200円ほど高い1ピース式の48oや60oよりお得になります。

対象商品:
17778653
2022-03-15
用途:
スポーツ自転車の部品交換・整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レース以外の一般使用なら、超軽量のラテックス製チューブよりブチルゴム製軽量チューブの方がバランス(空気の抜けの遅さ・軽量性・価格)が良い。同カテゴリーのブリジストン・エクステンザやマキシス・ウルトラライトは使ったことがないので比べられないが…

対象商品:
17778662
2021-10-15
用途:
自転車メンテ
建設業・工事業

軽くて性能が良く 安価でバランスが良いためこのチューブばかり使用しております。またお世話になると思います。

対象商品:
57764815
2022-09-28
用途:
自転車のタイヤチューブとして
その他業種

タイヤ交換の際に予備も含め3本購入しました。届いてまもなく交換しましたが、ほとんど走らないうちに、1本がバルブの根本でバーストしました。
 返品不可の商品だったので、残りの1本を交換に使用しましたが、こちらも数日後、同様にバルブの根本でバーストしました。
 以前も購入したチューブでしたが、こうしたトラブルはありませんでした。古い製品だったのでしょうか。残念でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、大変、申し訳ございませんでした。

対象商品:
17778644
2021-10-18
用途:
ロードバイクのタイヤ交換時
有限会社 ユザラインサービス 様

バルブの長さやサイズのバリエーションが多数あり商品を探しやすい。長年に渡り使用してきたけど全くの不満がないので信頼がおけるので安心して使える点がいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする