曜日別特売
#90 きわダコ3 OGK 17784071

きわダコ3

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本全長(cm)90注文コード17784071品番#90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

きわに潜むタコを引き剥がすパワーグラスロッド
強度抜群のワンピースグラスタコロッド。
きわに潜むタコを引き剥がすパワーブランクス。
オールダブルフットガイドをバランスセッティング。
強引なやりとりを可能にするハイパワータコロッド。

材料使用:ポリエステルグラス全長(cm)90元径(mm)7.6継数(本)1仕舞(cm)90錘負荷(号)Max100先径(mm)3.7標準自重(g)140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする