曜日別特売
#150 小魚名人 OGK 17784545

小魚名人

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)150注文コード17784545品番#150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小魚の釣りに最適な万能のべ竿。
タナゴやコブナ・モロコなどの小物釣りに最適な万能振出のべ竿。
携帯性に優れた仕舞寸法37.5cmのコンパクト設計。
ウキ釣りはもちろん、ミャク釣りにも対応する視認性の良いホワイト穂先。
小魚全般の釣りに適した万能竿です。

全長(cm)150元径(mm)10.7継数(本)5仕舞(cm)37.5先径(mm)0.7カーボン(%)85標準自重(g)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする