曜日別特売
#30-215 GS万能船ST OGK 17785681

GS万能船ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本サイズ(号)30注文コード17785681品番#30-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

多彩な魚種に対応する万能船竿
船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。
15号から60号の幅広い錘に対応。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したグラスソリッド。
持ち運びに便利なセンター2ピースカット。
180cm、210cm、240cmの3レングスをラインナップ。

材質グラスサイズ(号)30元径(mm)15.8仕舞(cm)111.5錘負荷(号)15-60先径(mm)1標準全長(m)2.15標準自重(g)184

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする