曜日別特売
#7.6ft スキッドアオリ RX2 OGK 17785997

スキッドアオリ RX2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)229注文コード17785997品番#7.6ft
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハイパフォーマンスエギングロッドのレッドブランクス
カーボン製ツーピースのエギングロッド。
3号クラスのエギがベストマッチの扱いやすい設計。
ハイコストパフォーマンのエギングロッドです。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号全長(cm)229元径(mm)12.2継数(本)2仕舞(cm)118先径(mm)1.6カーボン(%)75標準自重(g)120適合ライン(号)0.8-1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする