OGK
金魚竿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
17786320
品番
#クリアレッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内釣堀などに最適なグラスロッド
屋内釣堀などに最適なグラスロッド。
クリアブルー、クリア、クリアレッドのカラフルな3カラーラインナップ。
全長(cm)
120
元径(mm)
5.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
120
先径(mm)
1.5
標準自重(g)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800