曜日別特売
#S76 直行エギングセット OGK 17788675

直行エギングセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)230注文コード17788675品番#S76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

初心者でも扱いやすいエギング入門セット!
初心者に最適なエギング用のセット。
エギングに必要なロッド、リール、ライン、エギがすべてセット。
ロッドは3号クラスのエギを中心に扱いやすいビギナーモデル。
操作性が良いセパレートのショートコルクグリップ。
7.6フィート、8.0フィートの2サイズ。
リールは2500番のスピニングリール。
ナイロンライン3号相当/約100m付で糸巻き不要。
エギはオールシーズン使いやすい3号。イカにアピールするラトル入りの金テープ仕様でオレンジ、グリーン、ピンクの3カラーが1個ずつ合計3個付属。
このセット1つでエギングが始められる直行セット。

仕様リール:2500適合リール糸(ナイロン):3-100質量(g)420(竿+リール)サイズ(号)エギ:45325号全長(cm)230ギア比5.2:1元径(mm)15.4継数(本)2仕舞(cm)120先径(mm)2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする