曜日別特売
SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354

SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354
SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354
SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354
SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354
SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354
SW59BN 天リングメモ レインガード 日本ノート 17789354

天リングメモ レインガード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード17789354品番SW59BN
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ツインリング綴じです。

材質PP表紙サイズA7種類リングメモ(タテ型)枚数40用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」7mm罫×13行 引流し罫メモ寸法(mm)105×74
注意
※本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17789354
2023-08-25
用途: 食肉加工
卸売・小売業

お手頃価格で優れものです。メモ帳をコンビニで購入して使用していましたが蒸した作業時にはすぐ溶けてしまい一冊ダメになってしまいましたが、この製品は違います
蒸した作業場での使用にも耐えて、短時間の濡れた場所へのメモ付けでも解けずに使えています。

対象商品 : 17789354
2023-07-19
用途: 自動車整備、作業着に入れてメモに
朝美屋

うっかり洗濯してしまったが油性ボールペンで書いた文字は残っていました。
紙もバラバラにならず洗濯物も大惨事になりませんでした。
汗で湿っても大丈夫なので重宝してます。

対象商品 : 17789354
2018-09-11
用途: 作業服の胸ポケットに入れて使用
株式会社 白金建設業・工事業

汗びしょ濡れの作業服ポケットの中でも持ち堪えてくれます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする